Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa5.8000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo940 pulg./lb;106.2 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1415 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso29 lb, 13.15 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.435 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.435 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ821-60-L-56
- Potencia de entrada máxima0.435 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.435 hp;0.324 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida6294.24 N, 1415 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)940 pulg-lbs;106.2 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
SS-BMQ821-60-L-56 REDUCTOR DE PALABRA ESTÁNDAR