Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.0620 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0240 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general3.0620 pulg.
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Insertar tipo de cojineteBloqueo excéntrico - Carrera interior ancha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798273808
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieYW220
- UPC_NO662798273808
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con deflectores de acero