Motion
8940171567
Conector flexible de aire CP NPT de 1/2 pulgadas
Artículo MI #06100606
No. Fabricante 8940171567
Precio178.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector flexible de aire CP NPT de 1/2 pulgadas
Artículo MI #06100606
No. Fabricante 8940171567
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
Precio178.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud
    3.23 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Conector giratorio
  • Detalles adicionales
    La nueva flexión de aire CP hace que todas las mangueras rígidas sean flexibles y multidireccionales. Fácil: menos esfuerzo debido a la rigidez de la manguera, facilita el trabajo en lugares de difícil acceso. Menos desgaste: no más desgaste prematuro de la manguera. Comodidad y seguridad: sin torceduras, la manguera permanece en la posición de trabajo ideal y reduce el riesgo de tendinitis.
  • Color
    Plata
  • Tipo de conexión
    De hombre a mujer
  • Número de Upc del fabricante
    15451713713
  • Material
    Aluminio
  • Flujo de aire máximo
    74 cfm
  • Estándares cumplidos
    OSHA, ANSI
  • UPC_NO
    015451713713

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXIBLE DE AIRE NPT DE 8940171567 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron