Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.250 pulg.
- Diámetro interior6.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.045 pulg.
- Peso1.05 lb/pie
Detalles
- AplicaciónTransferencia de arena de fundición, transporte de gránulos, equipo de lijado de cascos, ozono, vacío de musgo de cabra, aspiración de arena y grava, barredoras de estacionamiento y calle, aspiración, sopladores de piscina de olas
- ColorNegro
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de goma termoplástica negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraGoma termoplástica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8511060025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa8.30 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieFlexadux® TR HT
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-60 a 275 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo9.00 psi
Descripción general
- Adecuado para aplicaciones de presión positiva y negativa más exigentes
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Excelente resistencia química
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
- Grosor de la pared = 0,035" (1 1/2" a 3.5" de D.I.), 0,045" (4" a 7 1/2" de D.I.), 0,054" (ID de 8" y superior)
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie