Motion
027M725K0010
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 10 :1, 1/5 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 1.20 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06110273
No. Fabricante 027M725K0010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 10 :1, 1/5 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 1.20 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06110273
No. Fabricante 027M725K0010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Carga colgada
    355 lb
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Par de carga completa
    60 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/5 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B4
  • Clasificación IP
    IP54
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Placa de base de montaje
    P125-725-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    167.8 rpm
  • Cubierta del eje de salida
    171-725-1020 Opcional
  • Inserto del eje de salida
    P108-725M5000 Opcional
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CURUS, RoHS
  • Brazo de par
    P125-725-1030 Opcional

Descripción general

Descripción del fabricante
027M725K0010 POWERSTAR 725 3PH 150W
  • Ofrece hasta 102 Nm de par motor continuo en un perfil elegante y compacto
  • Engranaje hipoide de tecnología avanzada para mejorar la huella de carbono
  • La densidad de potencia máxima significa un perfil compacto sin comprometer el rendimiento
  • Lubricante exclusivo PowerSTAR℮ EP para una vida útil prolongada
  • El engranaje de puesta a tierra proporciona un funcionamiento silencioso, baja precisión de holgura
  • Perfecto para transportadores ligeros y equipos de embalaje
  • Tres etapas
  • Datos de 50 Hz nominales a 400V
  • Los condensadores se venden por separado
  • Fabricado en EE. UU.