Motion
FSP-1 7 pulg. x 50 pies

FLEXAUST INC
FSP-1 7 in x 50 ft

Manguera de ducto - 7.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de PVC de poliéster revestido de vinilo negro de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de PVC externo naranja, material de poliéster, 5.00 psi
Artículo MI #06110836
No. Fabricante FSP-1 7 in x 50 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
FSP-1 7 in x 50 ft

Manguera de ducto - 7.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de PVC de poliéster revestido de vinilo negro de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de PVC externo naranja, material de poliéster, 5.00 psi
Artículo MI #06110836
No. Fabricante FSP-1 7 in x 50 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    6.000 pulg.
  • Diámetro interior
    7.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    1.10 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Cajeros automáticos, ventilación de cabina, extracción de humos químicos, retardante de llamas, HEPA, equipo de lijado de cascos, ventilación de vertederos, extracción de niebla de aceite, ozono, extracción de pintura en aerosol, secadores ultravioletas, ventilación, extracción de humos de soldadura
  • Recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro con tira de desgaste naranja
  • Relación de compresión
    4:1
  • Construcción
    Manguera de PVC de una sola capa de poliéster con revestimiento de vinilo negro reforzada con hélice de alambre de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo naranja
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2460700050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    12.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo
  • Serie
    Flexaust® FSP-1
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -20 a 180 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    5.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2460700050 7" D.I. X 50' FSP-1 1-PLY PVC
  • La banda antidesgaste ofrece más resistencia a la fricción externa y a la resistencia al arrastre
  • Baja pérdida por fricción
  • Excelente resistencia química y a la humedad
  • Listado como retardante de llama UL 94V-0
  • Otros colores de tiras de desgaste disponibles
  • Disponible sin banda de desgaste para una opción más económica
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"