Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas4.0000 pulg.
- Jefe1.0000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.6250 pulg.
- Peso de la tuerca53.5 lb
- Diámetro mínimo de la raíz3.3380 pulg.
- Peso del tornillo34.4 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.177 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito62/186
- Capacidad de carga dinámica85758 lb
- Capacidad de carga estática476970 lb
- Dirección de roscaMano derecha