Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas2.5000 pulg.
- Jefe0.5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.3750 pulg.
- Peso de la tuerca4.7 lb
- Diámetro mínimo de la raíz2.3200 pulg.
- Peso del tornillo15.45 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.088 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito88/176
- Capacidad de carga dinámica25927 lb
- Capacidad de carga estática186660 lb
- Dirección de roscaMano derecha