Motion
SSDH
240240 304 Manipulador de tambos de acero inoxidable: 800 lb de capacidad por agarre, 1 in de altura/carrera, 800 lb de capacidad extendida para patas
Artículo MI #06112768
No. Fabricante SSDH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
240240 304 Manipulador de tambos de acero inoxidable: 800 lb de capacidad por agarre, 1 in de altura/carrera, 800 lb de capacidad extendida para patas
Artículo MI #06112768
No. Fabricante SSDH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.
  • Peso
    207 lb

Detalles

  • Capacidad por agarre
    800 lb
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Tipo de abrazadera de tambor
    Bloqueo manual de la perilla
  • Capacidad extendida de las patas
    800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
240240 SSDH: MONTURA: 056450
  • Garantía de 1 año, solo piezas.
  • Eleva, transporta y coloca bidones en palés estándar o de derrame.
  • Wesco fabricó un gato hidráulico de construcción de acero inoxidable 304 .
  • 304 Abrazadera manual para bidón de acero inoxidable (apretada a mano).
  • (2) Ruedas fenólicas negras de 5" x 2" con rodamientos de rodillos de acero inoxidable 304 .
  • (2) Ruedas giratorias lavables de acero inoxidable 304 certificadas por NSF con ruedas fenólicas negras de 5" x 2", rodamientos de acero inoxidable 304 .
  • Funciona con la mayoría de tambores con anillos de bloqueo.
  • Rango de elevación: 26" - 73" en la abrazadera de elevación.
  • Volantes de una sola posición, sin teleescópica.
  • La construcción de acero inoxidable 304 incluye bomba hidráulica, bloqueo de suelo, abrazadera, ruedas y cojinetes.
  • Admite la mayoría de los tambores de acero y polietileno de 30, 55 y 85 galones.