Motion
40NTSK1
Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #06128228
No. Fabricante 40NTSK1
Precio31.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #06128228
No. Fabricante 40NTSK1
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
Precio31.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Neptuno
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039293107

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ENLACE DE CONEXIÓN NEPTUNE SK-1