Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1804
- RPM máximas de salida1.75 rpm
- Par de salida máximo754 pulg-lbs a 1.75 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación1000:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío7-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/2 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=50/1|ESTILO=R|FS=182TC|OD=5
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-18593
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798987712
- Potencia de entrada máxima0.056 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie1800
- UPC_NO662798987712
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton®