Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes10 :1
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Peso15.00 lb
Detalles
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.5 A
- Par de carga completa21 pulg./lb
- Caballos de entrada1/8 CV
- Clase de aislamientoB4
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida164.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Tensión de alimentación115 V CA
- UPC_NO845171005849
Descripción general
Descripción del fabricante
026-756-3510 - 1/8 HP - 10.3:1 - 115VAC
- Para espacios reducidos que requieren gran potencia
- El motor de CA de 100 mm (4") de diámetro ofrece una mayor potencia del motor en un 30% menos de volumen
- Aplicaciones: equipos industriales, dispensación de bebidas, equipos de envasado y transportadores
- Se suministra con caja de conexiones y condensador montados, y extensión del eje trasero para freno
- Fabricado en EE. UU.