Motion
8GTV-3200-21

GATES RUBBER CO
8GTV-3200-21

Cinturón de cadena de polietileno POLY CHAIN® CARBON® VOLT® 92391400 - 8GTV, paso de 8 mm, 21 mm de ancho, 400 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #06138754
No. Fabricante 8GTV-3200-21
Precio724.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8GTV-3200-21

Cinturón de cadena de polietileno POLY CHAIN® CARBON® VOLT® 92391400 - 8GTV, paso de 8 mm, 21 mm de ancho, 400 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #06138754
No. Fabricante 8GTV-3200-21
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
Precio724.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5.9 mm / 0.236 pulg.
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Longitud total
    3200 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Paso
    8 mm / 0.315 pulg.
  • Longitud del paso
    3200 mm / 125.98 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    3.4 mm / 0.135 pulg.
  • Peso
    0.68 lb
  • Ancho
    21 mm / 0.827 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Acanalado
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8GTV
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Carbono
  • Descripción
    Las correas antiestáticas de transmisión de potencia son imprescindibles en entornos volátiles. Para garantizar los más altos estándares de seguridad, su capacidad para disipar de forma segura la electricidad estática debe cumplir los niveles requeridos durante la vida útil de la correa, y no solo cuando es nueva. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. Su estructura de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, lejos del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en la opción más segura y resistente para una disipación fiable de las cargas electrostáticas.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    9239-1400
  • Número de Upc del fabricante
    770075618553
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • Número de Dientes  
    400
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Tensión de carbono
  • Características de resistencia
    Productos químicos, aceites, contaminantes y abrasión
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Estándares cumplidos
    ISO 9563
  • Conductivo estático
    Sí
  • Formulario de diente
    Curvilínea
  • Perfil de diente
    Curvado
  • UPC_NO
    770075618553

Descripción general

Descripción del fabricante
8GTV-3200-21 CADENA DE POLIÉSTER
  • Mantiene la conductividad estática (ISO 9563) y las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU-ATEX durante la vida útil de la correa
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
  • El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
  • El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
  • Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos con el mismo ancho que ofrecen una solución limpia sin mantenimiento sin necesidad de lubricación ni retensado.