Motion
3440-04003
Manguera Moisture-Lok serie 3440 - 1/4 in de diámetro interior, presión de trabajo de 2750 psi, tipo de manguera Moisture-Lok, 3000 in de longitud
Artículo MI #06139822
No. Fabricante 3440-04003
Precio4.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Moisture-Lok serie 3440 - 1/4 in de diámetro interior, presión de trabajo de 2750 psi, tipo de manguera Moisture-Lok, 3000 in de longitud
Artículo MI #06139822
No. Fabricante 3440-04003
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
Precio4.96 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.520 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera Moisture-Lok
  • Presión de estallido
    11000 psi
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Tipo de manguera
    Manguera Moisture-Lok
  • Material del tubo interior
    Poliolefina
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 150 °F
  • Presión de trabajo
    2750 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3440-04003 MANGUERA
  • Tubo central de alta barrera contra la humedad.
  • Colores personalizados disponibles
  • No hay plastificantes en el tubo central.
  • Cubierta resistente a los rayos UV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"