Motion
00218ES1B145TC

WEG ELECTRIC CORP
00218ES1B145TC

Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 143/5TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #06142831
No. Fabricante 00218ES1B145TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00218ES1B145TC

Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 143/5TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #06142831
No. Fabricante 00218ES1B145TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143/5TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.10 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00218ES1B145TC TEFC STD EFF
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"