Motion
.5018ES3H56C-S

WEG ELECTRIC CORP
.5018ES3H56C-S

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 575 V, montura 56C, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06142972
No. Fabricante .5018ES3H56C-S
Precio416.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.5018ES3H56C-S

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 575 V, montura 56C, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06142972
No. Fabricante .5018ES3H56C-S
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
Precio416.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.54 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    24.19 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.69 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158993406
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
.5018ES3H56C-S TEFC NEMA 56
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"