Motion
EL11203
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06147005
No. Fabricante EL11203
Price$884.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06147005
No. Fabricante EL11203
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
Su precio$884.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    9.76 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    19 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Cumple con la norma 2010 del DOE sobre motores pequeños.
  • Amperios a tensión
    2.6 A @ 115 V; 1.3 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Compresores, bombas, transportadores, máquinas herramienta, manipulación de aire y otros.
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.60 / 1.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.50 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568731703
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EL11203 .25HP 1725RPM 1PH 60HZ 48

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo