Motion
FDEM3558
Servicio agrícola - Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 56 bastidores, caja TEFC, 60 Hz, base de 1760 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06147024
No. Fabricante FDEM3558
Precio1,280.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio agrícola - Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 56 bastidores, caja TEFC, 60 Hz, base de 1760 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06147024
No. Fabricante FDEM3558
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
Precio1,280.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    13.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficiencia NEMA Premium®. Rodamientos de bolas sellados. Grasa resistente a la humedad a altas temperaturas. Drenajes de condensación. Conduzca el sello del extremo y el cabestrillo del anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes. Caja de conductos sellada. La pintura epoxi protege el motor de entornos hostiles.
  • Amperios a tensión
    5.8 A @ 230 V; 5.8 A @ 208 V; 2.9 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Amplia variedad de aplicaciones industriales y de uso agrícola.
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.80 / 2.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568726624
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
FDEM3558 2HP 1755RPM 3PH 60HZ 56 3528M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"