Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones8.286 x 5.367 x 14.543 pulg.
- Altura8.286 pulg.
- Longitud5.367 pulg.
- Altura exterior8.286 pulg.
- Longitud exterior5.367 pulg.
- Anchura exterior14.543 pulg.
- Altura total8.286 pulg.
- Longitud total5.367 pulg.
- Ancho general14.543 pulg.
- Ancho14.543 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCopa para el bolso de carga múltiple
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete6
- UPC_NO032903039801
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- El diseño único de clip de pared lateral permite que las copas se acoplen de forma rápida y segura al bolso de carga múltiple
- El recipiente de 1/4" crea hasta 4 compartimentos seguros
- Capacidad de la copa 1/4