Motion
HLH-120
Carro elevador de tijera hidráulico manual: capacidad de 264 lb, rango de altura de 9.30 a 28.30 in, plataforma de 15.7 x 28.3 in
Artículo MI #06154311
No. Fabricante HLH-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera hidráulico manual: capacidad de 264 lb, rango de altura de 9.30 a 28.30 in, plataforma de 15.7 x 28.3 in
Artículo MI #06154311
No. Fabricante HLH-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    3.9 pulg.
  • Rango de altura
    9.30 a 28.30 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    9.30 pulg.
  • Longitud total
    36.6 pulg.
  • Altura elevada
    28.30 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    19.0 pulg.
  • Peso
    66.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material de las ruedas
    Goma
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera hidráulico manual
  • Carreras de elevación
    20
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    15.7 x 28.3 pulg.
  • Capacidad de peso
    264 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE TRABAJO HLH-120 CON ELEVADOR DE TIJERA
  • Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
  • El carro se puede mover libremente y se puede elevar de una posición baja a una posición alta según el entorno de trabajo
  • Las ruedas giratorias vienen de serie con frenos
  • Según el estándar JIS, la bajada de la mesa se minimiza hasta el 2 % o menos de recorridos cuando se deja durante 15 minutos con el peso de carga máximo
  • Este carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando esté sobrecargado
  • Hay un mecanismo de resorte en el mango de liberación
  • En caso de emergencia, el descenso se detendrá en cuanto suelte el mango