Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la ruedaDelantero - (2) 3 en uretano Ruedas Ridgid; trasero- (2) 3.9 en goma Ruedas giratorias con frenos
- Rango de altura3.20 a 24.90 pulg. de rango de altura
- Altura baja3.20 pulg.
- Longitud total40.6 pulg.
- Altura elevada24.90 pulg.
- Accidente cerebrovascular21.7 pulg.
- Peso77.00 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Descripción Palabra clavePerfil bajo
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Carreras de elevación20
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L15.7 x 28.3 pulg.
- Capacidad de peso220 lb
Descripción general
- Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
- El carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando se sobrecargue
- También tiene una válvula de prevención de buceo nasal