Motion
HLH-150J
Carro elevador de tijera hidráulico manual con fuelles - Capacidad de 330 lb, rango de altura de 9.30 a 28.30 in, plataforma de 20.5 x 33.5 in
Artículo MI #06154360
No. Fabricante HLH-150J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera hidráulico manual con fuelles - Capacidad de 330 lb, rango de altura de 9.30 a 28.30 in, plataforma de 20.5 x 33.5 in
Artículo MI #06154360
No. Fabricante HLH-150J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    3.9 pulg.
  • Rango de altura
    9.30 a 28.30 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    9.30 pulg.
  • Longitud total
    41.7 pulg.
  • Altura elevada
    28.30 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    19.1 pulg.
  • Peso
    99.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material de las ruedas
    Goma
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera hidráulico manual con fuelles
  • Carreras de elevación
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    20.5 x 33.5 pulg.
  • Capacidad de peso
    330 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE TRABAJO HLH-150J CON ELEVADOR DE TIJERA
  • Este carro es esencialmente el estándar HLH con fuelles acoplados, para crear un entorno de trabajo más seguro
  • Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
  • Las ruedas giratorias vienen de serie con frenos
  • Este carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando esté sobrecargado
  • Hay un mecanismo de resorte en el mango de liberación
  • En caso de emergencia, el descenso se detendrá en cuanto suelte el mango