Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Ángulo de contacto29 °
- Ancho del anillo interior50 mm
- Exterior Diámetro240 mm
- En general Ancho50 mm
- Peso23 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción7322DU-BKE COJINETE
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaPrecarga de luz
- Número de Upc del fabricante097741018210
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial229 kN
- Capacidad de carga estática radial236 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Serie7300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741018210