Motion
CWM-750P

CLECO
CWM-750P

Llave de impacto - Serie CWM, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 3/4 pulg., entrada de 3/8 pulg., par de 1350 ft-lbs, velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #06157439
No. Fabricante CWM-750P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
CWM-750P

Llave de impacto - Serie CWM, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 3/4 pulg., entrada de 3/8 pulg., par de 1350 ft-lbs, velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #06157439
No. Fabricante CWM-750P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1200 lpm
  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    10.4 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    7.6 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Centro
  • Código de armonización
    8467115040
  • Número de Upc del fabricante
    697099641216
  • Material
    Metal
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Serie
    Serie CWM
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
CWM-750P IMPACTO DE 3/4", METAL DE PRIMERA CALIDAD,
  • La serie CWM está diseñada para prosperar en los entornos más exigentes.
  • Con cientos de horas dedicadas a ingeniería y pruebas avanzadas, esta herramienta se ha eliminado de dos pisos, se ha pulido sobre hormigón y se ha probado en exteriores en entornos extremos para asegurarse de que funciona cuando y donde lo necesite.
  • Carcasa metálica duradera
  • Mecanismo de martillo doble con tratamiento térmico triple
  • Disparo de velocidad variable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"