Motion
9070/M
Guantes de Soldadura, 19-1/2inL, M, Kevlar(R), PR
Artículo MI #06157473
No. Fabricante 9070/M
Precio120.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de Soldadura, 19-1/2inL, M, Kevlar(R), PR
Artículo MI #06157473
No. Fabricante 9070/M
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
Precio120.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud  
    19-1/2 pulg.
  • Tamaño
    M in-oz
  • Peso
    3.63 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para soldadura por varilla
  • Aplicación
    Varilla
  • Material de la espalda
    Cowhide dividido
  • Color
    Marrón
  • Material del manguito
    Cowhide
  • Tipo de manguito
    Ampliado
  • Descripción
    Ideal para soldadura por varilla
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Con forro
    Espuma de algodón
  • Número de Upc del fabricante
    662909870933
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • Material de costura
    Kevlar(R)
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    662909870933

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE SOLDADURA 9070/M 20" PARTIDO
  • La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Longitud extendida para soldadura y corte
  • El aislamiento de Climax℮ Aerogel proporciona una protección térmica superior contra el calor y el fuego
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Puños de piel divididos para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
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
Los clientes también compraron