Motion
90502-88
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4331 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06160364
No. Fabricante 90502-88
Precio21.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4331 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06160364
No. Fabricante 90502-88

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4330 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE PRECISIÓN 90502-88-301
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 90502-88 tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.3750 in y un ancho de 0.4331 in.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    90502-88
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1717 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    836 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    90
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE PRECISIÓN 90502-88-301

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron