Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo7523 pulg.
- Tamaño del puerto del motor3/4–14 BSPP
- Altura total5.84 pulg.
- Longitud total11.69 pulg.
- Ancho general5.84 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar; brida ISO 125 B4Hw (Iso 3019/2) 124.97 [4.920] diám. piloto 14.27 [.562] Dia.Holes On 160.00 [6.299] Dia. Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos G 3/4 - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Desplazamiento19.03 pulg.3/r
- Presión intermitente260 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.303 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo25 gpm
- RPM máximas-Continuo383 rpm
- Tipo de puerto del motorTubo estándar británico
- Tipo de montajeBrida ISO - Piloto de 4.92 pulg.
- Configuración de puertosPuertos G 3/4 - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie4000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- 10 desplazamientos
- Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
- Diseño fiable y probado
- Alta eficiencia
- Opciones de protección medioambiental
- Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
- Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles