Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4 1/4 in
- Altura2/3 in
- Grosor de la mordaza13 mm;0.5120 pulg.
- Longitud6 3/8 in
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total6.2500 pulg.
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 3/8 in
- Ancho de pieza única6 3/8 in
- Peso de la herramienta0.395 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.395
- Ancho2 in
Detalles
- AplicaciónCable, Cable duro, Cable blando, Cables de cobre finos
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- Tipo de cortadoraDiagonal
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)4 mm;0.1570 pulg.
- Alambre duro con capacidad de corte5/64 in
- DescripciónFresas diagonales
- Mango ergonómicoNo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoPlástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221001780
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001780
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Fuerza de corte un 20 % mayor que el modelo anterior, más filos de corte más largos.
- Alta fuerza de corte gracias a una geometría de corte y una relación de transmisión óptimas.
- Remache de precisión resistente para un movimiento uniforme y una larga vida útil.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
- Cabeza estrecha con filos de corte largos: buen acceso en áreas confinadas.
- Larga vida de la herramienta y alta capacidad de carga.
- Las fresas diagonales esenciales para un uso diverso.
- Capacidad de corte: hasta 5/32" para blando, hasta 1/8" para medio y hasta 5/64" para cable duro.
- Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas en múltiples pasos.