Motion
213 20/1 L WR 1.250

HUB CITY INC
213 20/1 L WR 1.250

213 20/1 L WR 1.250 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg.
Artículo MI #06166426
No. Fabricante 213 20/1 L WR 1.250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
213 20/1 L WR 1.250

213 20/1 L WR 1.250 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg.
Artículo MI #06166426
No. Fabricante 213 20/1 L WR 1.250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    213
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    839 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=20/1|ESTILO=L|OD=4
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-02449
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798927626
  • Potencia de entrada máxima
    1.500 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    L
  • UPC_NO
    662798927626

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-02449 CAJA DE 20:1 ENGRANAJES
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo