Motion
03135 CINTA DE VINILO 471 BLANCO EN X 36 YARDAS 5.2 MIL

3M
03135 VINYL TAPE 471 WHITE IN X 36 YD 5.2 MIL

Cinta de vinilo - Longitud: 36 yardas, Ancho: 0.8 pulg., Blanco
Artículo MI #06172211
No. Fabricante 03135 VINYL TAPE 471 WHITE IN X 36 YD 5.2 MIL
Precio44.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03135 VINYL TAPE 471 WHITE IN X 36 YD 5.2 MIL

Cinta de vinilo - Longitud: 36 yardas, Ancho: 0.8 pulg., Blanco
Artículo MI #06172211
No. Fabricante 03135 VINYL TAPE 471 WHITE IN X 36 YD 5.2 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    14.0
  • Ancho
    0.8 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    150 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200031359
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    170 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 170 °F
  • UPC_NO
    00021200031359

Descripción general

Descripción del fabricante
03135 CINTA DE VINILO 471 BLANCO EN X 36
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Eliminación limpia de una sola pieza de muchas superficies que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra
  • El adhesivo de caucho proporciona una excelente resistencia de sujeción en muchas superficies
  • Buena resistencia a la abrasión y a los disolventes para una larga vida útil

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron