Motion
ST162837
Casquillo giratorio de carrera abierta Serie ST, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Longitud total de 37 mm, Capacidad de carga de 1230 N, Abierto
Artículo MI #06173934
No. Fabricante ST162837
Precio109.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo giratorio de carrera abierta Serie ST, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Longitud total de 37 mm, Capacidad de carga de 1230 N, Abierto
Artículo MI #06173934
No. Fabricante ST162837
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
Precio109.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1230 N
  • Capacidad de carga
    1230 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557054259
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    ST
  • Capacidad de carga estática
    998 N
  • UPC_NO
    4549557054259

Descripción general

Descripción del fabricante
ST162837 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"