Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso D Papel
- Ancho general9 pulg.
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoGranate
- Tipo abrasivoHojas de papel recubiertas,hojas
- AplicaciónLijado,Retirada de existencias
- Material de apoyoPeso D Papel
- Número de grano50
- Número de stock del fabricante07660701518
- Número de Upc del fabricante076607015181
- Tipo de montajeDependiente de la máquina
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- Abrasivo de granate natural
- acción de corte nítida y consistente
- Hojas de papel ligeras ideales para lijar maderas blandas
- Para lijar a mano y a máquina madera blanca
- Una buena opción para la eliminación de material de moderado a pesado