Especificaciones
Detalles
- Número de grano80
- MaterialAlúmina cerámica
- RPM Máx.35510 rpm
Descripción general
- El grano Quantum es una forma de grano cerámico única y diseñada, ideal para operaciones de gran volumen que trituran todas las aleaciones de alta velocidad
- El grano cuántico proporciona una carga y una acumulación de calor mínimas y proporciona hasta 3X de eliminación de metal 5X de vida útil más larga que el óxido de aluminio
- Para obtener el mejor rendimiento, ejecute siempre a la velocidad máxima permitida
- Grano medio para licuar y desbarbar
- La velocidad máxima de funcionamiento se basa en 1/2 en voladizo