Motion
G5S2NC
Respiradero desecante Guardian™Altura: 9.0000 pulg., Diámetro: 5.1250 pulg.
Artículo MI #06181767
No. Fabricante G5S2NC
Precio543.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Respiradero desecante Guardian™Altura: 9.0000 pulg., Diámetro: 5.1250 pulg.
Artículo MI #06181767
No. Fabricante G5S2NC
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
Precio543.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    5.1250 pulg.
  • Altura
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    25 cfm
  • Medio
    Gel de sílice
  • Tipo
    Respiradero desecante

Descripción general

Descripción del fabricante
G5S2NC RESPIRADOR DESECANTE NPT DE 2"
  • Ideal para la mayoría de las aplicaciones: la única serie de respiraderos desecantes que Air Sentry recomienda para aplicaciones de combustible diésel* (no se recomienda para otras aplicaciones de combustible) *Los respiraderos Guardian utilizados en aplicaciones de combustible diésel deben ir acompañados de una válvula de retención de aislamiento.
  • Consulte los modelos Guardian que terminan en NC, NG, NGC.
  • No disponible en modelos que terminan en N.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo