Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso37.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica17300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT253017C3 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 37.70 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos giratorios de alta resistencia, sistemas de engranajes y aplicaciones industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT253017C3
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática26600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación