Motion
1560
1560 - 15-Frame Bomba de émbolo - 8 gpm, 4000 psi, 1140 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #06187909
No. Fabricante 1560
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1560 - 15-Frame Bomba de émbolo - 8 gpm, 4000 psi, 1140 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #06187909
No. Fabricante 1560
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.787 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 3/4 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - 1/2 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    1.181 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El tamaño del puerto del pulsador es de 1/8 pulg. NPTF
  • Caballos de fuerza
    21-9/10 CV
  • Presión máxima
    4000 psi
  • Caudal máximo
    8 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    1140 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Émbolo 15-Frame
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
1560 BOMBA