Motion
7CP6170

CAT PUMPS
7CP6170

7CP6170 - 7CP Bomba de émbolo accionada por correa - 11 gpm, 2000 psi, 1450 rpm, accionada por correa, latón
Artículo MI #06187912
No. Fabricante 7CP6170
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAT PUMPS
7CP6170

7CP6170 - 7CP Bomba de émbolo accionada por correa - 11 gpm, 2000 psi, 1450 rpm, accionada por correa, latón
Artículo MI #06187912
No. Fabricante 7CP6170
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.866 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 3/4 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - 1/2 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    1.024 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    15-1/10 CV
  • Presión máxima
    2000 psi
  • Caudal máximo
    11 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    1450 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    7CP Émbolo de transmisión por correa
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
7CP6170 BOMBA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron