Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.984 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(2) - 1-1/2 pulg. NPTF
- Tamaños de los puertos de salida(2) - NPTF de 1 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.579 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza71-9/10 CV
- Presión máxima7000 psi
- Caudal máximo15 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316 dúplex
- RPM de la bomba600 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo 68-Frame
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316
Descripción general
Descripción del fabricante
6801 BOMBA