Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 2-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 2 pulg.
Detalles
- Unidad/OpciónReductor/motor de engranajes
- Presión máxima75 psi
- Caudal máximo24 gpm
- Opciones de fase del motorFase 3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloOpciones de sello mecánico y empaquetado
- Material del estátorViton
- Tipo de estátorEstator rígido
- Diseño de tipoEje desnudo
- Materiales húmedosAcero al carbono