Motion
97 53 08

KNIPEX
97 53 08

Alicates autoajustables de 7 1/2" para casquillos de alambre
Artículo MI #06194345
No. Fabricante 97 53 08
Precio392.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
97 53 08

Alicates autoajustables de 7 1/2" para casquillos de alambre
Artículo MI #06194345
No. Fabricante 97 53 08
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
Su precio$392.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15/16 in
  • Longitud
    7 5/8 in
  • Profundidad general
    15/16 in
  • Longitud total
    7 1/2 in
  • Peso del envío
    1.14 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    15/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 5/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.05 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.65 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.25 in
  • Peso de la herramienta
    1.055 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 7/8 in
  • Peso
    1.055
  • Ancho
    2 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de engarce autoajustables para casquillos de alambre
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221002268
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Autoajuste
    Autoajustable
  • UPC_NO
    843221002268

Descripción general

Descripción del fabricante
97 53 08 ALICATES DE CRIMPADO AUTOAJUSTABLES
  • Alicates de crimpado autoajustables para manguitos de extremo (con casquillos) con carga frontal.
  • Para prensar casquillos (manguitos de extremo) de acuerdo con DIN 46228 partes 1 + 4.
  • Engarzado desde 28 - 8 AWG (0.08 - 10.0 mm2) en un perfil; los casquillos de cable (mangas de extremo) hasta 14 AWG (2.5 mm2) también se pueden cargar en paralelo desde el lateral; especialmente adecuado para todos los casquillos dobles (mangas de extremo) hasta 2 x 4 mm2 o 2 x AWG 10.
  • Adaptación autoajustable al tamaño de casquillo de manguito del extremo del cable deseado: sin fallos de engarce causados por el uso del troquel incorrecto.
  • Calidad de engaste repetitiva y alta debido al bloqueo integral (mecanismo de liberación automática).
  • La presión de engarce se ha ajustado (calibrado) de forma precisa en la fábrica.
  • Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca de palanca para un funcionamiento con menos fatiga.
  • Gran comodidad de funcionamiento gracias a su forma práctica y bajo peso.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron