Motion
6DS4-B
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de latón, 1/2 pulg., espiga de manguera, 500 psi, 3/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06200041
No. Fabricante 6DS4-B
Precio90.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de latón, 1/2 pulg., espiga de manguera, 500 psi, 3/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06200041
No. Fabricante 6DS4-B
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
Precio90.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    3.00 pulg.
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6DS4-B DESCONEXIÓN RÁPIDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"