Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Longitud3.49 pulg.
- Peso0.190 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido10000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/2 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi