Motion
DRM1210
Embudo del tambor - diámetro de 16.5000 in, altura: 13.3000 in
Artículo MI #06200338
No. Fabricante DRM1210
Precio1,281.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embudo del tambor - diámetro de 16.5000 in, altura: 13.3000 in
Artículo MI #06200338
No. Fabricante DRM1210
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
Precio1,281.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    16.5000 pulg.
  • Altura
    13.3000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
DRM1210-YW SELLABLE CON UNA SOLA MANO F/30 Y 55
  • Ventilaciones patentadas de diseño Burpless durante el vertido para un flujo rápido y suave sin salpicaduras peligrosas
  • El exclusivo diseño del asa de cierre abre y cierra la tapa fácilmente con una sola mano
  • Le permite verter sin tener que ventilar a través del tapón de 3⁄4" para evitar salpicaduras, una posible infracción de registro de contenedor cerrado si se deja abierto
  • La junta de nitrilo y el mecanismo de cierre sellan completamente la tapa para ayudar a reducir las emisiones de vapor
  • Se puede bloquear con candado para evitar el acceso no autorizado
  • La capa en polvo duradera y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
  • Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo