Motion
710505
Sello de aceite - Sólido, 1.575 pulg. de diámetro del eje, 2.293 pulg. de diámetro exterior, 0.236 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #06200608
No. Fabricante 710505
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.575 pulg. de diámetro del eje, 2.293 pulg. de diámetro exterior, 0.236 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #06200608
No. Fabricante 710505
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.293 pulg.
  • Ancho general
    0.236 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.575 pulg.

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893500300
  • Número de modelo
    32
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA 710505 , 1.575 X 2.293 X 0.2
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"