Motion
CDU20-10D-M9BVL

SMC CORP OF AMERICA
CDU20-10D-M9BVL

Cilindro compacto, calibre 20 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #06203936
No. Fabricante CDU20-10D-M9BVL
Precio160.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDU20-10D-M9BVL

Cilindro compacto, calibre 20 mm, carrera 10 mm
Artículo MI #06203936
No. Fabricante CDU20-10D-M9BVL
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
Precio160.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9BV - Estado sólido, uso general, 2 alambre, vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU20-10D-M9BVL CILOS, MT GRATIS, DBL/ACT
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron