Motion
32254807
Diámetro interior de 0.2500 pulg., longitud de manguera de 76.20 m, presión de trabajo de 50 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #06203992
No. Fabricante 32254807
Precio583.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 0.2500 pulg., longitud de manguera de 76.20 m, presión de trabajo de 50 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #06203992
No. Fabricante 32254807

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$583.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.2500 pulg.
  • Longitud de la manguera
    76.20 m

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de la tubería de combustible
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3225-4807 27068 1/4 CARRETE DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE DE 250'
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good