Motion
40-2SS ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
40-2SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #06205845
No. Fabricante 40-2SS CONN LINK
Precio28.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-2SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #06205845
No. Fabricante 40-2SS CONN LINK
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
Su precio$28.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    5
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187314

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2SS "304" TIPO CP ENLACE CON.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"