Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado3.300 pulg.
- Diámetro interior4.000 pulg.
- Longitud50 pies
- Grosor de la pared0.020 pulg.
- Peso0.36 lb/pie
Detalles
- AplicaciónLimpieza de conductos de aire, extracción de humos químicos, salas limpias, retardante de llamas, simuladores de vuelo, grado alimentario, limpieza de conductos de hornos, conducto de aire acondicionado de limusina, empaquetado de carne, equipos de aseo de mascotas y animales, productos farmacéuticos, órganos de tuberías, control de contaminación, impresión, fabricación de RV, altavoces estéreo, recolección de fibra textil, extracción de humos de soldadura
- ColorAzul
- Relación de compresión5:1
- ConstrucciónManguera de PVC azul claro o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8111040050
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa9.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieFlexadux® PV R-2
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura20 a 160 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo8.00 psi
Descripción general
- Gran flexibilidad con características de flexión ajustadas
- Buena resistencia química y a la humedad
- Buena compresibilidad
- Excelente elección para aplicaciones de ventilación, eliminación de polvo y humos
- El azul está clasificado como retardante de llama UL 94V-0
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Grosor de la pared = 0,020"
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie