Motion
66261020628

NORTON ABRASIVES
66261020628

Disco de láminas - Tipo 27, 4-1/2 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano 40, 13000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215470
No. Fabricante 66261020628
Price$13.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261020628

Disco de láminas - Tipo 27, 4-1/2 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano 40, 13000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #06215470
No. Fabricante 66261020628
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
Su precio$13.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Center Hole Diameter  
    7/8 pulg.
  • Disc Diameter  
    4-1/2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Velocidad máxima
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Blaze R980P
  • UPC_NO
    66261020628

Descripción general

Descripción del fabricante
66261020628 4-1/2 X 7/8 40 R980P BLAZE
  • Cerámica de grano de alúmina de última generación con una ayuda de rectificado única que proporciona un rendimiento de 2X-5X sobre alúmina de circonio en acero inoxidable, aleaciones y otros materiales difíciles de rectificar
  • Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
  • Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
  • Las solapas de poliéster en Y mejoran significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia al deshilachado
  • Grano grueso de 40 para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo