Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano grueso
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66261020634
Descripción general
- Cerámica de grano de alúmina de última generación con una ayuda de rectificado única que proporciona un rendimiento de 2X-5X sobre alúmina de circonio en acero inoxidable, aleaciones y otros materiales difíciles de rectificar
- Los discos planos Tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para un acabado suave y de mezcla
- Las placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son las más populares debido a su alta resistencia, peso ligero y capacidad de absorber la vibración
- Las solapas de poliéster en Y mejoran significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia al deshilachado
- Grano 80 mediano para mezcla y limpieza ligeras